※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)6 外径D(Φmm)19 幅B(mm)6 注文コード88201416 品番DDR-1960F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は内径d・外径D・幅Bなど20種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)6 外径D(Φmm)19 幅B(mm)6 基本動定格荷重Cr(N)2805 基本静定格荷重Cor(N)1060 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88201373
2020-09-07
用途:
交換部品、機械製造
医療・福祉・介護関連業

少々お高いですがリテーナーレスは何となく気分も回りも良く感じます。
適合サイズがあるボールベアリングはなるべくこれを使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする