TNF25-35 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業 88212747 TNF25-35 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業 88212747 TNF25-35 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業 88212747

鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88212747 品番 TNF25-35
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質ガラスエポキシ(FR-4) 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)25×35 スルーホール 鉛フリーハンダレジスト 適合ケースSW-40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88212731
2023-10-01
用途:
オートバイの配線変更の為
運輸・通信業

とてもコンパクトで扱い易かったです。
この様な小さな基板を製造販売して頂けていたことに感謝してます。

対象商品:
88212731
2023-04-07
用途:
試験用基板

DC/DCコンバータの実装に使用したが、カットする必要がなく、非常に助かる。

対象商品:
88212923
2021-12-13
用途:
治具作成時

ちょっとした回路を使用して測定用治具を作成したい際に便利です。

対象商品:
88212774
2019-07-19
用途:
電子回路の試作
その他業種

簡単な回路の製作、試作などに使用しています。本来は専用ケースに組み込むための基板ですが、大きなプリント基板に小規模な回路や部品を追加するときなどに便利に使っています。もう少し価格が安いと良いです。

対象商品:
88212756
2022-07-14
用途:
回路作成
サービス業

ハンダの穴がしっかりとしており、何回か繰り返してもエッチングが、取れない。

対象商品:
88212731
2018-06-17
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器に使用する電解コンデンサー取り付け用途に
入手しました。
完成基板で電解コンデンサー非搭載な品に電解コンデンサーを
取り付けると振動で不安定になるので、こちらに電解コンデンサーを
取り付けて、貴社のモノタロウ製、熱収縮チューブで保護して配線に
直付けしました。
大きさが丁度良くて、この用途にピッタリでした♪

対象商品:
88212747
2020-12-04
用途:
バイク搭載の配線用

小さな基板でまとめるため、このくらいの大きさのモノが欲しかった

対象商品:
88212932
2019-02-17
用途:
電子機器の検査のための測定治具の製作
電気・ガス・熱供給・水道業

1.緑のレジストがかかっており、見た目に綺麗であること。
2.サイズが手ごろであること。
3.四隅の穴位置に下穴があけられていること。
などの点で、今回の用途にはとても使い勝手がよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3128:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする