寸法H(mm)92
特性防水・防塵
材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス
寸法W(mm)86.3
寸法D(mm)220
仕様-
色ブラック/ブラック
タイプノーマル型
寸法L(mm)249
温度範囲(℃)-40〜105
寸法a(mm)66.5
表面処理フランジ付側板:粉体塗装
寸法b(mm)66.5
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)1
寸法c(mm)3
材質(ガスケット)シリコンゴム
材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)910.5
熱抵抗値(℃/W)1.79
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装