寸法H(mm)70.8
特性防水・防塵
材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス
寸法W(mm)65.8
寸法D(mm)80
仕様シールド型で、パネル内側は未塗装で導通
色ブラック/ブラック
タイプシールド型
寸法L(mm)106
温度範囲(℃)-40〜105
寸法a(mm)47
表面処理フランジ付側板:塗装(内面無処理)
寸法b(mm)51
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)1
寸法c(mm)2.5
材質(ガスケット)導電性シリコンゴム
材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)294.5
熱抵抗値(℃/W)4.41
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装