寸法H(mm)92
特性防水・防塵
材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス
寸法W(mm)86.3
寸法D(mm)170
仕様シールド型で、パネル内側は未塗装で導通
色ブラック/ブラック
タイプシールド型
寸法L(mm)199
温度範囲(℃)-40〜105
寸法a(mm)66.5
表面処理フランジ付側板:塗装(内面無処理)
寸法b(mm)66.5
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)1
寸法c(mm)3
材質(ガスケット)導電性シリコンゴム
材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)764.5
熱抵抗値(℃/W)2.12
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装