AWP7-7-8BN プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業 88233756 AWP7-7-8BN プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業 88233756 AWP7-7-8BN プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業 88233756

プロテクター付アルミケース AWPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)73.6(65.8) 色(パネル)ブラック 注文コード88233756 品番AWP7-7-8BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,880
この商品は寸法H・色など224種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 仕様●材質(ボディーフレーム):A6063S-T5●材質(シールドガスケット):導電性シリコン●材質(スペーサー):真鍮●材質(ブラインドキャップ):シリコン●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(取付ビス):無処理●表面処理(パネル):塗装(内面未処理)●色(ボディーフレーム):ブラック●色(プロテクター):ネイビーブルー●色(シールドガスケット):ブラック●色(ブラインドキャップ):ネイビーブルー●個数:ボディーフレーム×1、パネル・プロテクター・シールドガスケット×2、スペーサー・ブラインドキャップ・取付ビス×8●標準締め付けトルク(N・m):1.0(10kgf・cm) 使用温度範囲(℃)-40〜105 寸法H(mm)73.6(65.8) 寸法D(mm)104(80) 寸法W(mm)72.4(65.8) 保護等級IP67 材質(プロテクター)シリコン 色(パネル)ブラック 熱抵抗値(℃/W)4.41 材質(パネル)ADC12 表面処理(スペーサー)ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする