材質スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5
仕様シールド型で、パネル内側は未塗装で導通
色シルバー/ブラック
使用温度範囲(℃)-40〜105
寸法H(mm)53.6(アルミケースの寸法:45.8)
寸法D(mm)114 (アルミケースの寸法:90)
表面処理パネル:塗装(内面無処理)、ボディーフレーム:アルマイト&クリア塗装
寸法W(mm)87.4(アルミケースの寸法:80.8)
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)1
材質(ガスケット)導電性シリコンゴム
材質(プロテクター)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
自重(g)353.5
熱抵抗値(℃/W)5.97
材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12