USBポートKITMultilaツイン2

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88278164 品番304-6244
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

速充電機能が追加!!様々な機能を備えつつ、バイクでの使用を考えたUSBチャージャーがさらに進化。
急速充電機能を新たに備え、外観を変えることなく内容をレベルアップ。
今までとは違うIC制御により、さらに快適に使用出来るようになりました。
蛇腹を伸ばす事で唯一水が入る接続部にも水(雨)が入りにくくします。
平面に固定出来るステーとミラーに共締め出来るタイプのステーを付属。
ステーの組み換えでポートの向きも変更出来ます。

ブルー 本体寸法(mm)Φ30×90 出力電圧(V)5 入力電圧(V)DC12〜24 出力電流(A)2.5+1 配線長150cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88277972
2018-05-19
用途:
スマホの充電

良くできています、電力も申し分有りません。似たような商品を頼まれればこの商品を推薦します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする