KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KIJIMA(キジマ)の キャリア
リアキャリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88279826
品番
210-244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
積載量が少ないレーサースタイルのCBR250RRのスタイルを大きく
崩さずに装着できるリアキャリアが登場。
色
ブラック
適合
CBR250RR17Y-
材質(本体)
スチール
天板寸法(mm)
235×247
最大積載量(kg)
5
材質(天板)
アルミ製ブラックアルマイト
注意
※当製品取り付けにはシートカウルインナーカバーへの加工が必要になります。