KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KIJIMA(キジマ)の キャリア
リアキャリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88279878
品番
210-246
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
街乗りでもツーリングでも必要な積載量を増やすリアキャリアを実用域で
使い勝手が良いGSX250Rでラインナップ。
色
ブラック
適合
GSX250R
材質
スチール
天板寸法(mm)
195×240
最大積載量(kg)
5