曜日別特売
PSL99-20-23SS パネル脱着アルミサッシケース PSLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業 88290745

 

PSL99-20-23SS パネル脱着アルミサッシケース PSLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業 88290745
PSL99-20-23SS パネル脱着アルミサッシケース PSLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業 88290745

パネル脱着アルミサッシケース PSLシリーズ(天底板鉄製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台タイプSS寸法H(mm)99自重(g)1.6注文コード88290745品番PSL99-20-23SS
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,439
販売価格(税別)
9,490
寸法H(mm)99材質パネル固定金具:SPCC t1.4寸法W(mm)200寸法D(mm)230タイプSS寸法t(mm)3表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具・パネル固定金具:三価クロメート、スリーブビス:クロムメッキ・三価黒クロメート材質(フレーム)A6063S-T5材質(天板)SPCC t1(底板)色(天板)(底板)ブラック色(フレーム)(側板)シルバー材質(スリーブ)POM塗装天板・底板:ブラック塗装材質(ゴム足)合成ゴム色(パネル)シルバー材質(ビス)RoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)SPCC t2自重(g)1.6シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)材質(側板)A6063S-T5材質(パネル)A1050P t2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする