寸法H(mm)132.5材質パネル固定金具:SPCC t1.4寸法W(mm)200寸法D(mm)230タイプSS寸法t(mm)3表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具・パネル固定金具:三価クロメート、スリーブビス:クロムメッキ・三価黒クロメート材質(フレーム)A6063S-T5材質(天板)SPCC t1(底板)色(天板)(底板)ブラック色(フレーム)(側板)シルバー材質(スリーブ)POM塗装天板・底板:ブラック塗装材質(ゴム足)合成ゴム色(パネル)シルバー材質(ビス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)SPCC t2自重(g)1.8シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)材質(側板)A6063S-T5材質(パネル)A1050P t2.5