FC8-50-30GS コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業 88316365

 

FC8-50-30GS コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業 88316365
FC8-50-30GS コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業 88316365
FC8-50-30GS コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業 88316365
FC8-50-30GS コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業 88316365

コントロールボックス FCシリーズ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台シルバー/グレー材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×300×75.4注文コード88316365品番FC8-50-30GS
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×300×75.4保護等級シルバー/グレー寸法D(mm)300寸法W(mm)500材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板(A1100P)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88313687
2020-07-12
用途: 作業用の道具の躯体。

上下のパネル一部をメッシュに変更したかったので、はめ込みでかえられるタイプのボックスを探していました。まさにピッタリの製品でした。作りもとてもしっかりで、最高の品質です。

1が参考にしています
対象商品 : 88315297
2018-09-16
用途: オーディオアンプのシャシーとして
建設業・工事業

きれいな材質で寸法精度も高いとても優れた製品です(^^)。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする