UC20-5-14DD UC型ユニバーサルアルミサッシケース タカチ電機工業 88337697 UC20-5-14DD UC型ユニバーサルアルミサッシケース タカチ電機工業 88337697 UC20-5-14DD UC型ユニバーサルアルミサッシケース タカチ電機工業 88337697

UC型ユニバーサルアルミサッシケース

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88337697 品番UC20-5-14DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,110
この商品は108種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)50 材質アルミサッシ 寸法W(mm)200 寸法D(mm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88337724
2021-11-05
用途:
スピーカー収納

前後面パネルの固定がされていないケースなので、要工夫

対象商品:
88337121
2020-03-26
用途:
MCカートリッジ昇圧トランス用ケース
運輸・通信業

カラー、サイズが回路にドンピシャ。確かな精度が作業をスムーズに進める。プラではなくアルミを選んで正解。次も回路サイズと電磁誘導を考慮してタカチでカタチにしようっと。杉本マタチカ

対象商品:
88337277
2019-12-26
用途:
小型電子機器の組み込み
建設業・工事業

小型ケースであるが厚手のアルミ材を使用した質感のある商品でインターフエースを組み込み作業テーブル上で使用するに使い勝手が良い。

対象商品:
88337934
2019-06-03
用途:
アンプの組み込み

カッコいいケースですが、フロントとリアのパネルがペラペラなのがイマイチです。

対象商品:
88337697
2018-03-29
用途:
自作LED照明の電源パネル

本体表面仕上げは高品位で満足できる。ただ組み立て後、前後のパネルがガタつくのが気になる。ガタつきをなくす工夫が欲しい。また、前後パネルは必ず加工するので、快削性の材質(ジュラルミン系など)が好ましいが・・・

対象商品:
88337304
2016-01-10
用途:
12Vポータブル電源のケースに。

バイクのインジェクションセッティングツール用の電源(バッテリーケース)に使用。
充電器とバッテリーを一つのケースに入れる事で持ち運びが楽になります。
ただこのケース自体が結構重かった。
持ち運びしない用途なら重厚感があっていいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする