画像準備中

薄型メタルケース YMシリーズ

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88338844 品番YM-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×45 材質(ゴム足)天然ゴム 質量(g)36 表面処理アルマイト 材質(カバー)A1050P-H24 1.0t 材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t 色(カバー)HLシルバー 色(シャーシ)アルミブラック 色(ゴム足)
注意
※メーカー仕様変更により、カバーの材質と表面処理が変更となります。切替時期はランニングチェンジとなります。
材質 :(前)A1050P→(後)A1100P
表面処理: (前) ヘアラインシルバーアルマイト→ (後) シルバーアルマイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
自作AMPのケースとして
その他業種

自作AMPは9台目になりますが、いつも基盤が入る大きさの小さな筐体におさめていました。今回はハッタリもかねて大きな筐体に収めようと思って購入しました。YMシリーズは何度も購入しています。いつもの構造が大きくなっただけで、少々強度的に不安がありますが、重量物は搭載しないので問題なきあと思います。なお艶消し黒で全塗装して仕上げる予定です。メーカーのカタログに記載はありましたが、購入経験の有るショップで購入できたのはモノタロウだけでした。

2025-04-28
用途:
真空管アンプのフレーム
製造業

強度は申し分なしです。
エッジも綺麗にバリ取りがされており、作業中に手指を切創することも
ありませんでした。

ゴム脚も最初から添付されており、別途購入する必要はありませんでした。

対象商品:
07068065
2024-03-28
用途:
高感度磁気センサーなどの電子回路を収納する。
国立大学法人大阪大学 様 (教育・研究機関)

美しい外観で、気持ちよく使用できる。ブレッドボード上に作ったいろいろな電子回路を収納するのに重宝して使っている。

対象商品:
07068083
2024-03-13
用途:
農業機械のスイッチ操作LED表示のBOX、コントロールリレーの収納に使用
クマダシステム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アルミ製なので軽量、薄型で容積も少なくスイッチの穴加工もしやすい。防水、防塵ではないので使用場所については、多少制限があるが通常では問題ありません。

対象商品:
07068056
2024-04-11
用途:
鉄道模型のコントローラー

鉄道模型のコントローラーにするにはこの細部が一番よい

対象商品:
88338966
2023-07-27
用途:
真空管アンプのシャーシに利用
サービス業

自作機用シャーシとして購入、HSは半導体系、HGは古典管球系のアンプの自作に使いました。両シリーズともヘアライン仕上げでセンス良く高級感、強度があり底板のグリル開口等、放熱設計もし易い所が気に入りました。

対象商品:
07068065
2023-05-30
用途:
自分で作成した電子基板を入れて完成品にして提供

YM-80とYM-100を使っていますが特に問題なし
傷つき防止のシールは剥ぐのがめんどう。

対象商品:
07068031
2023-01-27
用途:
製品の部品
ワイテック 様 (製造業)

トグルスイッチの収納箱として使用。大きさもぴったりで穴加工もしやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする