GSナメトール

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(120g) 注文コード 88380616 品番 -
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ナメクジが食害するすべての植物に使え、有効成分は天然の土壌中にも存在する成分なので犬、猫などに安心です。
新しい製剤技術でナメクジ・カタツムリ類に優れた誘引力と殺虫力があり、雨や湿気に強く、湿った場所でも効果が持続します。
JAS(日本農林規格)が定める有機農産物栽培にも使用できます。

用途ナメクジ類及びカタツムリ類の発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置 成分燐酸第二鉄粒剤 質量(g)137 容量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×58×157 農林水産省登録第(号)22001 毒劇区分普通物
注意
※保管は直射日光を避け、子どもの手の届かないなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88380616
2026-03-14
用途:
クリスマスローズ専用肥料です
建設業・工事業

クリスマスローズを綺麗に保ちたくて初めて買いました。来年咲く花の数が楽しみです

対象商品:
88380616
2024-11-15
用途:
効果あり
サービス業

特にビオラやパンジーを植えている秋冬にナメクジに悩まされていました。これを花の周りに撒いてから、周りをウロついて痕跡はありましたが、花びらを食べられなくなりました。そして今では痕跡すらないです。植物には影響ないようなので効果ありました。ありがとうございます!

1人が参考にしています
対象商品:
01780318
2023-07-19
用途:
家庭菜園
建設業・工事業

セルトレイやポット等に種をまくと、発芽してきたと思われるのに、跡形もなく消えているのは、ナメクジが原因だと思い、これを少しずつ撒いていると、ナメクジの足跡も本体も見かけなくなっている。効果があるのではないかと思っている。

対象商品:
01780318
2023-05-27
用途:
害虫駆除

これを撒くと何故かナメクジがいなくなります。継続して撒くと効果的です!

1人が参考にしています
対象商品:
01780318
2022-07-04
用途:
畑の手入れ
荒山園芸 荒山道広 様 (農・林・水産業)

苺や茄子、パプリカの食害の予防措置。
雨にも溶けずにしっかり残っているのと、
有機無農薬栽培でも使えるところが良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
88380616
2022-07-03
用途:
ハーブの寄せ植えがなめぐじの被害にあいました。
その他業種

夕方鉢の周りにパラパラとまいただけですが、その夜から葉っぱが食べられることもありません。直接植物にかからず、ナメクジの死がいも見ることがありません。
すぐに効果があるのでお困りの方、お勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
01780318
2022-06-04
用途:
なめくじの駆除
合同会社エスエイアイ 様 (不動産業)

パラパラとまくだけでなめくじがいなくなるので、簡単に駆除できた。

1人が参考にしています
対象商品:
01780318
2021-09-18
用途:
ナメクジの駆除
卸売・小売業

近くのホームセンターにないので、モノタロウさんで買いました。
農薬登録品なのが、気に入っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする