角型5cm×12個連結 ジフィーストリップ サカタのタネ 88385141

ジフィーストリップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5枚) 注文コード88385141 品番角型5cm×12個連結
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

そのまま植えられるエコポット。 土になる天然素材。

角穴(mm)50 用途土を入れてからタネまきをしてください。 芽が出たらポットごと植え付けられます。 仕様角型5cmの12個連結ポットが5枚入 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×90×100 主原料ピートモス
注意
※小児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53506584
2024-04-12
用途:
使用してみないと(花作りに)
サービス業

今回は家内が花を作りたいとのことで、初心者向けに簡単に育てる事が出来るジフィーストリップを購入しました、商品が届いて早速 指示通りのやり方で種を撒いて見ました、ジフィーストリップは軽くて使いやすいです、果たして上手く行くか見者です、成功すればジフィーストリップの追加購入が出来るかも知れません。

対象商品:
88385141
2021-05-22
用途:
園芸
その他業種

倒れる心配がないので取り扱いが便利です。必要な分だけ切り外すこともできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする