タカショー
タカショーの 育苗・誘引・接木
タカショーの 接木
天然わらなわ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88385945
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。天然繊維なので自然に腐食します。
長さ(m)
40
用途
植物の結束や誘引、雪吊りや雪囲い、趣味やホビーなどにお使いいただけます。
材質
わら
幅(mm)
7.5
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ7.5mm×長さ40m
太さ(mm)
7.5