トップジンM水和剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1g×10袋) 注文コード88386882 品番-
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

日本曹達が発明開発した純国産の強力殺菌剤です。速効性と残効性を持っており、すばらしい効果が長つづきします。低濃度で高い効果があり、作物の汚れが少ない農薬です。強い浸透力があり、植物体に侵入している病原菌を死滅させます。広範囲の作物病害に基幹防除剤として威力を発揮します。

用途花、果樹、野菜に使える総合殺菌剤です。 成分チオファネートメチル水和剤 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)80×30×110 農林水産省登録第(号)11573 毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88386882
2019-07-03
用途:
バラの殺菌
その他業種

黒星病は、サプロールばかり使っていると、サプロールに耐性ができて、そのうち効かなくなってしまいます。
そのため、耐性を持たれないために、殺菌剤というのはローテーションで変えていかないといけません。本当をいえば4種類くらいをローテーションで使用するのが理想です。

トップジンというのは、ベンレートと同系統で、ベンレートより効果が高いという印象です。
最低限の最低限として、サプロール以外にベンレートかトップジンを殺菌剤ローテーションに入れるというのは、黒星病対策の基本になります。

5人が参考にしています
対象商品:
88386882
2016-11-04
用途:
すす病による「松枯病」の予防

来年にならないと効果は解りません。これ以上枯れると、女松が坊主になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする