曜日別特売
M 水やり当番 ダリヤ(マルハチ産業) 88387345

水やり当番

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(2個)
注文コード
88387345
品番
M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

ペットボトルなどから水を吸い上げ、水やり楽々!
鉢物、プランター菜園などに最適です。
留守中の水やりにお勧めです。
毛細管現象を利用した浸透式。
給水栓は素焼きなので、土の乾き具合にあわせて給水量が自動的に増減し、 土を適度な湿り具合に保ってくれます。

用途
留守中の水やりに。
材質
給水栓(PP・素焼き)、給水ホース(軟質ビニール)
ホース長さ(cm)
80
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
3×3×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88387354
2022-03-17
用途: 室内鉢植え用
その他業種

長期留守中の水やり用に。以前まとめ買いしたものののうち1つが全く機能してない事が分かったので追加購入。今回のは機能していたと思う。室内で自動水やりを利用した場合の水漏れが怖いので(以前自動水やり機の誤作動で水漏れしており床が広範囲でダメージを受けたので)正直気休め程度ではあります。植物の種類によってずっと土が湿っていると根腐れを起こすものもあるので使う植物を選びます。

対象商品 : 88387345
2018-03-01
用途: 鉢植え植物への水やり

少しだけ留守にするとき便利です。調整もしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88387345
2015-10-03
用途: 長期休暇中の水やり当番
東白川製材協同組合

毎年お盆休み中の水やりに困っており、本商品を知り使ってみました。おかげさまで大変助かりました。難点は、最初使用するときにホースの巻癖ががなかなか直らず設置に苦労した。先端の陶器部分がちょっとした扱いの誤りで割れたり、欠けたりしてしまった点です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする