15Aテーブルタップ(3コロ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88392166 品番 MR2957B
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

RoHS指令適合製品です。

定格125V 15A スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88392166
2022-02-10
用途:
タップコードの作成
製造業

外観が大きめな割に内部は結構タイトで頑丈そうだが圧着端子を選ぶかも。外観はいささかそっけない(私感)。

対象商品:
88392166
2018-05-08
用途:
電気工事
その他業種

家電製品が多くなり差し込みの数を増やさないと追いつきません。安価で信頼のできる家電パーッは大歓迎です。

1人が参考にしています
対象商品:
88392175
2018-12-06
用途:
修理

今まで使っていたテーブルタップが割れたので交換のため購入。
まあ 普通ですよね。

対象商品:
88392175
2017-12-07
用途:
既成のテーブルタップではコード長が合わないので、自作のため購入

良く目にするメーカーの品では無かったのでクオリティに不安もありましたが・・実際に組んで居る時にその不安は消えました。十分に良い品物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
88392166
2018-01-09
用途:
スタジオ機器の配線
ハイコンサル 様 (サービス業)

黒色はユニークな存在で良い。このタイプで3Pのものが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする