明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 埋込コンセント
3P 30A 埋込コンセント(黒)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88392805
品番
MU2814
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
極数
3P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意