KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
KANAステンレスチェーンオフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88395675
品番
KANA50-SUSOL
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
質量(kg)
1.04
ユニット長さ(m)
3
トラスコ品番
417-4569
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
192
列数
1
ローラ外径D(Φmm)
10.16
最大許容張力(kN)
0.69