KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
TYCローラチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88395876
品番
TYC35-CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,940
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットリンク数
8000
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.78
列数
1