曜日別特売

KCM標準ローラチェーン

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(3m)ピッチ(mm)38.1注文コード88396122品番120-2CPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,070
ピン形式割ピン形ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数80列数2材質(本体)スチール種類ローラーチェーン寸法H(mm)35ユニット長さ(m)3寸法T(mm)4.8ピン径(Φmm)11.11引張強度(kN)156.9ローラ外径D(Φmm)22.23最大許容張力(kN)60.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88396122120-2CPT05749676KCM120-2-3m CP120-2CPT 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン) 05749676標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)1個
53,040
税込58,344
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88396357
2022-09-18
用途: 電動シャッターのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンカッターも同時に購入しました、ジョイントリンクはついています。

1が参考にしています
対象商品 : 88396357
2015-11-29
用途: 農機具に使用

チェーンメーカの商品なので問題なく使用できます。チェーンを見て40番だと思い標準の物を最初に注文し交換しようとしたら幅が狭く調べた結果415Sだと分かり再注文しました。チェーンだけを注文すると送料が掛かりますが、他の物を同時に購入することによって安く購入できて満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする