KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ベルト
KANA(片山チエン)の タイミングベルト
KHTDタイミングベルト H14M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88397057
品番
KHTD1568H14M40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,910
この商品は
104
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
H14M
ベルト幅(mm)
40
歯数
112
ベルトピッチ周長(mm)
1568
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
6
種類
タイミングベルト