画像準備中

KHTDタイミングベルト H8M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88397854 品番KHTD1040H8M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,070
この商品は244種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形H8M ベルト幅(mm)30 歯数130 ベルトピッチ周長(mm)1040 材質ゴム ベルト厚(mm)6 種類タイミングベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする