KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ベルト
KANA(片山チエン)の タイミングベルト
KHTDタイミングベルト H8M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88398021
品番
KHTD1120H8M50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,280
この商品は
244
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
H8M
ベルト幅(mm)
50
歯数
140
ベルトピッチ周長(mm)
1120
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
6
種類
タイミングベルト