KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
50.8
注文コード
88402894
品番
C2080H-2LK1T
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
60
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
10.69