アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3m) ピッチ(mm)50.8 注文コード88402973 品番C2082H-2LK1T
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はピッチなど67種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数60 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 最大許容張力(kN)10.69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88402711
2023-05-13
用途:
機械のメンテナンス
株式会社佐藤牧場 様 (農・林・水産業)

アタッチメント幅をピッチ間まで欲しいのと、ボルト取り付け穴径の選択が欲しいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする