サイドボーチェーンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88406087 品番 50SB-JL
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.53 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)2.84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする