KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
サイドボーチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406096
品番
60SB-JL
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
4.02