KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ベルト
KANA(片山チエン)の タイミングベルト
スーパートルクタイミングベルト S3M
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88412904
品番
STB150S3M1401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,630
この商品は
297
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
S3M
ベルト幅(mm)
15
歯数
467
ベルトピッチ周長(mm)
1401
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
1.94
種類
タイミングベルト