KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット FBN2060B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88433965
品番
FBN2060B101/2D25
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
21
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2060H
軸穴径(Φmm)
25