※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数16 軸穴径(Φmm)10 注文コード88434771 品番FBN35B16D10K4
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は歯数・軸穴径など286種類から選べます 他の種類を見る

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

外径(Do)(Φmm)54 ピッチ径(Dp)(Φmm)48.82 ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08 ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 ボス径BD(mm)37 寸法GD(mm)- 寸法S(mm)- 寸法a(mm)6 チェーンピッチ(P)(mm)9.525 キー溝(b×t2)(mm)4×1.8 ボス長BL(mm)20 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数16 歯幅(mm)4.3 軸穴径(Φmm)10 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.35 質量(kg)0.19 材質(本体)機械構造用炭素鋼 タイプFBN35B セットスクリュー(M)4 歯部処理歯先高周波焼入

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00209973
2022-02-24
用途:
機械改造
卸売・小売業

安くてたすかりました。肥料散布機の散布量を増やすために、純正よりもひとまわり大きくしました。

1人が参考にしています
対象商品:
00208975
2020-06-01
用途:
ロールベーラーの油圧ポンプ
有限会社吉成酪農場 様 (農・林・水産業)

実際にはまだ使用しては、いませんが見た目が、頑丈そうで価格が取り寄せた、純正品の3分の1

対象商品:
00208704
2017-07-29
用途:
脱脂洗浄機のメンテナンスに使用
製造業

動作が不安定であったので分解したところ、スプロケットが丸まっていて
すぐにも欲しかったので、本来はステンレス製ですが、当日発送の鉄で代用しました。早くに届き助かりました。

対象商品:
00209431
2015-12-24
用途:
ミニ旋盤の歯車仕様からチエーン駆動に変更使用
コスモス設計 様 (建設業・工事業)

基本変な寸法のシャフトだったので軸穴が合うのが無いと思っていたが 豊富なバリエーションサイズでピッタリ合い喜んでいます。また価格も安く幸いです。

2人が参考にしています
対象商品:
00208835
2011-01-20
用途:
ロータリーアクチュエーター接続継手に使用

キー溝加工済みは購入後の加工が無く魅力です。
シャフトのキー溝加工済みも検討願います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

対象商品:
00209851
2006-06-10
用途:
装置もの
有限会社栄和製作所 様

センターの穴径の精度をあげてほしい。リーマを通すと、きりこが出る。(10個中7ヶ)
メーカー品と比べて安い。関係ないかもしれないけど、キー溝なしで穴だけあいたのもほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする