KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット HG80A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88442347
品番
HG80A14H
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
14
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
80
下穴径d(Φmm)
16
軸穴径(Φmm)
17〜