曜日別特売
NK140B14 スプロケット NK140B KANA(片山チエン) 88444921

スプロケット NK140B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数14
14
15
16
17
18
10
11
12
13
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
35
36
38
40
42
軸穴径(Φmm)27~89
内容量1個注文コード88444921品番NK140B14
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)23.5チェーンNo.140軸穴種別下穴タイプ歯数14軸穴径(Φmm)27~89材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様下穴径d(Φmm)26歯部処理歯先高周波焼入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする