画像準備中

タイミングベルト H075形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88452673 品番TB1130H075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形H ベルト幅(mm)19.1 歯数226 ベルトピッチ周長(mm)2870.2 材質ゴム ベルト厚(mm)4.59 種類タイミングベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする