KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ベルト
KANA(片山チエン)の タイミングベルト
タイミングベルト L075形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88455656
品番
TB322L075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
19.1
歯数
86
ベルトピッチ周長(mm)
819.15
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
3.61
種類
タイミングベルト