電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 壁取付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
セット内容
(取付金具)DWF01+(取付金具)DWF02+(電撃殺虫器アイバーミンショッカー)DWT30214
注文コード
88460666
品番
DWW30214
参考基準価格(税別)¥422,900販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。
器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。
D種接地工事(アース)を行ってください。
電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。
殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。

セット内容
(取付金具)DWF01+(取付金具)DWF02+(電撃殺虫器アイバーミンショッカー)DWT30214
定格一次電圧(V)
100
入力電流(A)
2.3/2.2(50Hz時/60Hz時)
入力電力(W)
70/57(50Hz時/60Hz時)
種別
電撃殺虫器
定格二次電圧(V)
6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする