曜日別特売
TR-LPS-FXS-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 簡単折りたたみ構造 貼り付け式 ロータイプ ブラック トリニティ 88461129

TR-LPS-FXS-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 簡単折りたたみ構造 貼り付け式 ロータイプ ブラック トリニティ 88461129
TR-LPS-FXS-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 簡単折りたたみ構造 貼り付け式 ロータイプ ブラック トリニティ 88461129
TR-LPS-FXS-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 簡単折りたたみ構造 貼り付け式 ロータイプ ブラック トリニティ 88461129
TR-LPS-FXS-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 簡単折りたたみ構造 貼り付け式 ロータイプ ブラック トリニティ 88461129
TR-LPS-FXS-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 簡単折りたたみ構造 貼り付け式 ロータイプ ブラック トリニティ 88461129
TR-LPS-FXS-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 簡単折りたたみ構造 貼り付け式 ロータイプ ブラック トリニティ 88461129
TR-LPS-FXS-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 簡単折りたたみ構造 貼り付け式 ロータイプ ブラック トリニティ 88461129

折りたたみ式ノートパソコンスタンド 簡単折りたたみ構造 貼り付け式 ロータイプ ブラックTR-LPS-FXS-LBK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88461129
品番
TR-LPS-FXS-LBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ノートPCの底面に直接貼り付けて使用するロータイプのスタンドです。シンプルな折りたたみ構造を採用しており、使いたい時にワンタッチでスタンドを引き出せます。
タイピングしやすい適度な角度をつけつつ、手首への負担を軽減する自然な傾斜に仕上げました。
厚さ約3mmのスリムかつコンパクトな設計のため、装着時も邪魔にならず、端末と一体化させてスマートに持ち運べます。ノートPCに貼り付けて固定するため、スタンドを忘れる心配もありません。

色
ブラック
質量(g)
55g
寸法(cm)
70 × 224 × 3mm(W × H × D)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする