曜日別特売

フィットリンクローラチェーン FT50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ユニットリンク数120
120
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
96
98
内容量1本注文コード88480786品番FT80-RP120J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,670
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数120材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)14.71

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
<br />

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88480786FT80-RP120J05749581KCM80-3m RPFT80-RP120J 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン) 05749581標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)1本
9,165
税込10,082
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする