画像準備中

標準チェーンカップリングケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88483927 品番5016C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,380
この商品はトラスコ品番・材質など27種類から選べます 他の種類を見る

ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。

種類ケースのみ 寸法A(mm)111 寸法B(mm)85 質量(kg)0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88483927 5016C 07087595 KC-5016 ケース 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン) 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン) 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07087604
2015-09-29
用途:
トルクモーター交換の時の補機交換

安くて速いので助かる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする