KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の カップリング
KANA(片山チエン)の チェーンカップリング
チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88483936
品番
MB10020
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種類
本体のみ
軸穴径d1(Φmm)
27〜110
軸穴径d2(Φmm)
27〜110
寸法BL(mm)
80
寸法BD(mm)
162
質量(kg)
14.1