KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の カップリング
KANA(片山チエン)の チェーンカップリング
チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88483945
品番
MB12018
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
本体のみ
軸穴径d1(Φmm)
37〜125
軸穴径d2(Φmm)
37〜125
寸法BL(mm)
90
寸法BD(mm)
170
質量(kg)
19.7