KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の カップリング
KANA(片山チエン)の チェーンカップリング
チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88483963
品番
MB3012
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
種類
本体のみ
軸穴径d1(Φmm)
14〜16
軸穴径d2(Φmm)
14〜16
寸法BL(mm)
29.8
寸法BD(mm)
26.5
質量(kg)
0.2