チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88483981 品番 MB4014
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
種類本体のみ 軸穴径d1(Φmm)14〜30 軸穴径d2(Φmm)14〜30 寸法BL(mm)36 寸法BD(mm)45 質量(kg)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする