KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の カップリング
KANA(片山チエン)の チェーンカップリング
チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88483997
品番
MB4016
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
本体のみ
軸穴径d1(Φmm)
16〜32
軸穴径d2(Φmm)
16〜32
寸法BL(mm)
40
寸法BD(mm)
51
質量(kg)
0.6