KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の カップリング
KANA(片山チエン)の チェーンカップリング
チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88484024
品番
MB5018
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
種類
本体のみ
軸穴径d1(Φmm)
18〜45
軸穴径d2(Φmm)
18〜45
寸法BL(mm)
45
寸法BD(mm)
73
質量(kg)
1.6