チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88484033 品番 MB6018
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
種類本体のみ 軸穴径d1(Φmm)22〜55 軸穴径d2(Φmm)22〜55 寸法BL(mm)56 寸法BD(mm)88 質量(kg)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする